咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工锥形销孔钻 116310
商品编号
116310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116310 3
116310 4
116310 5
116310 6
116310 8
116310 10
116310 12
L2
公称直径 DC
切刃数 Z
切削长度 L1
总长度 L
最大直径 D2
最小直径 D1
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
58mm
3mm
2
5mm
100mm
4.24mm
2.9mm
4mm
DIN 1898 A
0.05mm/rev
118degrees
68mm
4mm
2
5mm
112mm
5.44mm
3.9mm
5mm
DIN 1898 A
0.05mm/rev
118degrees
73mm
5mm
2
5mm
122mm
6.55mm
4.9mm
6.3mm
DIN 1898 A
0.05mm/rev
118degrees
105mm
6mm
2
5mm
160mm
8.23mm
5.9mm
8mm
DIN 1898 A
0.05mm/rev
118degrees
145mm
8mm
2
5mm
207mm
11.07mm
7.9mm
10mm
DIN 1898 A
0.05mm/rev
118degrees
175mm
10mm
2
5mm
245mm
13.74mm
9.9mm
12.5mm
DIN 1898 A
0.07mm/rev
118degrees
210mm
12mm
2
10mm
290mm
16.37mm
11.8mm
16mm
DIN 1898 A
0.07mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
1314.87
1386.80
1700.86
1938.06
2575.89
3630.68
5167.99

商品详情

商品名称:GARANT孔加工锥形销孔钻 116310
商品编号:116310 8

优点

用于锥度 1:50 符合 ISO 2339(DIN 1)和 ISO 8736(DIN 7978)的锥形孔,一次加工成型。
技术说明

钻头切削刃边缘呈圆锥形,带断屑刃带结构。表面经过特殊处理。
提示

直径为 1.5、2、2.5 且带柱形刀柄的型号请详询。
直径为 14、16、20、25 且带 MK 刀柄的型号请详询。
对于最终加工,请选用销孔铰刀(编号 161200)。

技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
锥度比
1:50
内冷式
属性
L2
145mm
公称直径 DC
8mm
切刃数 Z
2
切削长度 L1
5mm
总长度 L
207mm
最大直径 D2
11.07mm
最小直径 D1
7.9mm
柄直径 Ds
10mm
标准
DIN 1898 A
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.05mm/rev
顶角
118degrees
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加