咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工HSS/E 阶梯钻头 拥有 90° 长阶梯 117160
商品编号
117160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117160 M4
117160 M5
117160 M6
117160 M8
117160 M10
⌀ D1 第 1级,带倒角 ± 0.05
⌀ D2 第 2级,带倒角 h9
凸台高度 L1 1。级
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
用于螺拴
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
4.3mm
8.6mm
30mm
2
110mm
55mm
8.6mm
M4
0.03mm/rev
5.3mm
10.4mm
30mm
2
110mm
55mm
10.4mm
M5
0.07mm/rev
6.4mm
12.4mm
30mm
2
110mm
55mm
12.4mm
M6
0.07mm/rev
8.4mm
16.4mm
30mm
2
110mm
70mm
12.5mm
M8
0.1mm/rev
10.5mm
20.4mm
30mm
2
110mm
70mm
12.5mm
M10
0.1mm/rev
销售价 数量
 
928.87
987.78
1050.00
1586.38
1995.24

商品详情

商品名称:GARANT孔加工HSS/E 阶梯钻头 拥有 90° 长阶梯 117160
商品编号:117160 M4
应用

用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹底孔和通孔以及符合 DIN 74 表 1 中 A 型中等规格锪孔。
用于符合 ISO 2009,2010,7046,7047(DIN 963,964,965 和 966)的螺钉。
特别适用于在型材上同时进行锪孔加工。
技术说明

带有长阶梯钻头。
技术参数
刀柄
圆柱柄
标准
工厂标准
锪孔台阶角度
90degrees
顶角
118degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
公差,公称直径
±0.05
内冷式
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 ± 0.05
4.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h9
8.6mm
凸台高度 L1 1。级
30mm
切刃数 Z
2
总长度 L
110mm
排屑槽长度 Lc
55mm
柄直径 Ds
8.6mm
用于螺拴
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
应用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加