咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 装夹螺栓,带内螺纹
商品编号
360025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360025 12M10
360025 12M10/90
360025 12M10/138
360025 14M12/90
360025 16M8
360025 16M10
360025 18M12
360025 18M12/138
360025 18M16
360025 18M16/138
360025 25M10
360025 25M10/138
360025 25M16/138
外径公差
外螺纹 M1
外螺纹 M2
定心直径 D
系列
适用于卡盘直径
k6
M10
M10
12mm
ZeroClamp
120mm
k6
M10
M8
12mm
ZeroClamp
90mm
k6
M10
M10
12mm
ZeroClamp
138mm
k6
M12
M8
14mm
ZeroClamp
90mm
k6
M8
M8
16mm
ZeroClamp
120mm
k6
M10
M10
16mm
ZeroClamp
120mm
k6
M12
M12
18mm
ZeroClamp
120mm
k6
M12
M12
18mm
ZeroClamp
138mm
k6
M16
M12
18mm
ZeroClamp
120mm
k6
M16
M12
18mm
ZeroClamp
138mm
h6
M10
M10
25mm
ZeroClamp
120mm
h6
M10
M16
25mm
ZeroClamp
138mm
k6
M16
M16
25mm
ZeroClamp
138mm
销售价 数量
 
990.79
828.90
1199.42
860.34
990.79
990.79
990.79
1199.42
990.79
1195.31
982.74
1187.26
1199.42

商品详情

商品名称:ZeroClamp 装夹螺栓,带内螺纹
商品编号:360025 25M10
技术说明

带有内螺纹以及配套的螺杆。
属性
外径公差
h6
外螺纹 M1
M10
外螺纹 M2
M10
定心直径 D
25mm
系列
ZeroClamp
适用于卡盘直径
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加