咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀杆 HM
商品编号
261328
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261328 16/11
261328 20/11
261328 25/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
E16R SVUCR/L11
11mm
93degrees 93degrees
11mm
16.5mm
15mm
200mm
21mm
16mm 16mm
269028 7
VC..1103..
E20S SVUCR/L11
13mm
93degrees
11mm
20.5mm
18mm
250mm
25mm 25mm
20mm 20mm
269028 7
VC..1103..
E25S SVUCR/L11
17mm
93degrees
11mm
23mm
23mm
250mm 250mm
31.5mm
25mm 25mm
269028 7
VC..1103..
销售价 数量
 
6846.38
14383.39
24022.35

商品详情

商品名称:镗刀杆 HM
商品编号:261328 25/11


技术参数
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
内圆车削最大深度
8×D
内冷式
标准
DIN 8024
应用形式
右向
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
E25S SVUCR/L11
中心偏差 L3
17mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
11mm
头部长度 L1
23mm
夹紧高度 L2
23mm
总长度 L
250mm 250mm
最小预钻孔直径 Dmin
31.5mm
柄直径 Ds
25mm 25mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
VC..1103..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加