咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 装夹盘
商品编号
360040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360040 138
360040 138-SET
360040 138I
360040 138I-SET
360040 10012
360040 10012-SET
360040 10148
360040 10148-SET
360040 11886/90
360040 12987/90I
夹持力
存在转位孔
系列
装夹头直径 d
装夹头,编号 360040
40kN
ZeroClamp
138mm
ZeroClamp
138mm
138
40kN
ZeroClamp
138mm
ZeroClamp
138mm
138I
25kN
ZeroClamp
120mm
ZeroClamp
120mm
10012
25kN
ZeroClamp
120mm
ZeroClamp
120mm
10148
12.5kN
ZeroClamp
90mm
12.5kN
ZeroClamp
90mm
销售价 数量
 
13176.81
56798.57
14360.11
61612.03
11732.77
50741.67
12635.29
54692.72
11251.42
12214.12

商品详情

商品名称:ZeroClamp 装夹盘
商品编号:360040 12987/90I
应用

可单独安装在夹紧装置上。
技术说明

所有部件均由不生锈或者抗腐蚀的钢材制成。
属性
夹持力
12.5kN
存在转位孔
系列
ZeroClamp
装夹头直径 d
90mm
装夹头,编号 360040
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加