咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
133490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133490 TR8X1,5
133490 TR10X2
133490 TR10X3
133490 TR12X3
133490 TR14X3
133490 TR14X4
133490 TR16X4
133490 TR18X4
133490 TR20X4
133490 TR24X5
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹规格
螺距
3
8degrees
6.6mm
90mm
3
4.9mm
6mm
9.9mm
8
1.5mm
3
8degrees
8.2mm
110mm
3
5.5mm
7mm
12.3mm
10
2mm
3
8degrees
7.25mm
130mm
3
5.5mm
7mm
10.88mm
10
3mm
3
8degrees
9.25mm
140mm
3
7mm
9mm
13.87mm
12
3mm
3
8degrees
11.25mm
145mm
3
8mm
10mm
16.87mm
14
3mm
3
8degrees
10.25mm
165mm
3
8mm
10mm
15.37mm
14
4mm
3
8degrees
12.25mm
190mm
3
9mm
12mm
18.37mm
16
4mm
3
8degrees
14.25mm
195mm
3
11mm
14mm
21.37mm
18
4mm
3
8degrees
16.25mm
195mm
3
12mm
16mm
24.37mm
20
4mm
3
8degrees
19.25mm
245mm
3
14.5mm
18mm
28.87mm
24
5mm
销售价 数量
 
12755.53
11389.21
15392.86
12755.53
15392.86
13820.70
13820.70
14512.15
15392.86
21976.15

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:133490 TR10X2
优点

适合进行回牙加工。
提示

用于配套同步主轴。
必须采用固定螺距进行切削加工。
技术说明

满足 NC 要求的设计,带有分段阶梯刃型。
切削锥:≈ 20 头螺纹。带有 25° 左向螺旋,右向切削。
技术参数
螺纹断面角
30degrees
涂层
渗氮处理
公差等级
DIN 103 7H
刀具材料
HSS E
螺纹种类
TR
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
切削方向
右向
标准
工厂标准
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔
属性
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
8.2mm
总长度 L
110mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
螺纹深度
12.3mm
螺纹规格
10
螺距
2mm
应用
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加