咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
零点定位器
商品编号
359085
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359085 50
359085 50M
外壳直径
外壳高度 - 基准面
装有弹簧的接触面直径
量表显示
高度 弹性接触面(指针处于 0 位的情况下)
65mm
49.75mm
47mm
0.01mm
50mm
65mm
49.75mm
47mm
0.01mm
50mm
销售价 数量
 
4160.97
5093.03

商品详情

商品名称:零点定位器
商品编号:359085 50
技术说明

专用硬化钢。
功能

  • 将装置的弹性探测面和基准面置于同一高度上(例如借助直尺),并且将测量指示器设置为 -0.25。
  • 将装置置于工件上,并且让铣刀行进到弹性探测面上,直至量表指示器显示为 0。现在,铣刀被精确地定位在要加工的工件上方 50 mm(± 0.01 mm)的位置上(机床控制系统中所输入的尺寸)。

供货范围

包括木盒、测量表、测量报告和用户手册。
优点

接触时不会导致刀具切刃损坏。不需要塞规或者接触芯轴。
应用

用于将刀具(例如铣刀)归零,并且确定刀具的基准点。
提示

备用量表(编号 359086)参见备件清单。
属性
外壳直径
65mm
外壳高度 - 基准面
49.75mm
装有弹簧的接触面直径
47mm
量表显示
0.01mm
高度 弹性接触面(指针处于 0 位的情况下)
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加