咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3D 寻边器带有发光显示 短型
商品编号
359075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359075 16
359075 20
供电
总长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测球直径
装夹柄直径
电池驱动
118mm
081560 A23
1
10mm
16mm
电池驱动
118mm
081560 A23
1
10mm
20mm
销售价 数量
 
2410.35
2410.35

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:3D 寻边器带有发光显示 短型
商品编号:359075 20
供货范围

包含特殊电池,编号 081560 A23。
技术说明

弹性探球在发生剧烈碰撞的情况下,可以避免装置受损。
功能部件均经过淬火硬化以及磨削加工处理。
扫描精度 ±0.01 mm。
功能

球形触尖工件接触时,电池启动灯亮 = 参考点识别。
应用

  • 对齐工件基准面或边缘。
  • 确定孔中心,与工作主轴同心。

在 Z 轴扫描的时候,必须在对刀装置上确定基准长度,并将其考虑在内。
属性
供电
电池驱动
总长度
118mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 A23
所含电池数量
1
测球直径
10mm
装夹柄直径
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加