咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CPHX 09T305 ER
商品编号
212572
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212572 ST1400
GGG
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
TOOLOX 33
TOOLOX 44
修正系数 fz
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
最小切削深度
湿,最大
湿,最小
空气
角半径
转位刀片后角
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
2.5 2.5
0.15mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm 2.5mm
ST1400
适用
0.15mm
适用 适用
适用
适用m/min
0.5mm 0.5mm
11degrees
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
279.52

商品详情

商品名称:CPHX 09T305 ER
商品编号:212572 ST1400
技术说明

  • 触点臂几何形状经过改进的可转位刀片,适用于锻模和模型制造中的高效加工过程。
  • 内凹角度大大并且每齿进给速度高,极为节省时间。
  • 径向轴向触点臂几何形状的转位铣削刀片。

同心度 +/- 0.020 mm。
提示

标准应用值适用于 ae 0.2 mm。
Lwa 为轴向触点臂长度。
Lwr 为径向触点臂长度。
推荐

在纯平面铣削操作中,Vc 减小 30%。
技术参数
类型
HB4015
切刃半径 R1
0.5%mm
轴向磨光器长度
1mm
径向磨光器长度
2mm
属性
GGG
适用m/min
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
适用m/min
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用m/min
TOOLOX 33
适用m/min
TOOLOX 44
适用m/min
修正系数 fz
2.5 2.5
切割深度 ap min
0.15mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5mm 2.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm 2.5mm
型号
ST1400
适用
最小切削深度
0.15mm
湿,最大
适用 适用
湿,最小
适用
空气
适用m/min
角半径
0.5mm 0.5mm
转位刀片后角
11degrees
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加