咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽刀杆
商品编号
273750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄宽 / 切宽 w
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273750 8/1,5
273750 10/1,5
273750 10/2
273750 12/1,5
273750 12/2
273750 12/3
273750 12/4
273750 16/1,5
273750 16/2
273750 16/3
273750 16/4
273750 20/1,5
273750 20/2
273750 20/3
273750 20/4
273750 20/5
273750 20/6
273750 25/1,5
273750 25/2
273750 25/3
273750 25/4
273750 25/5
273750 25/6
273750 32/3
273750 32/4
273750 32/5
273750 32/6
作用宽度 L4
切入深度 tmax
切宽 W
头部长度 L1
总长度 L
柄宽度
螺栓
8mm
4.5mm
1.5mm
20.5mm
125mm
8mm
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
10mm
4.5mm
1.5mm
20.5mm
120mm
10mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
10mm
6mm
2mm
26mm
120mm
10mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
4.5mm
1.5mm
26mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
6mm
2mm
30mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
9mm
3mm
30mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
12mm
4mm
35mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
16mm
4.5mm
1.5mm
26mm
100mm
16mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
16mm
6mm
2mm
30mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
9mm
3mm
30mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
12mm
4mm
35mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
4.5mm
1.5mm
29mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
6mm
2mm
33mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
9mm
3mm
33mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
12mm
4mm
37mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
21.5mm
15mm
5mm
38mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
21.5mm
18mm
6mm
40mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
4.5mm
1.5mm
29mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
6mm
2mm
33mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
9mm
3mm
33mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
12mm
4mm
37mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
15mm
5mm
38mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
18mm
6mm
39mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
9mm
3mm
33mm
170mm
32mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
12mm
4mm
37mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
15mm
5mm
38mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
18mm
6mm
39mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
销售价 数量
 
2196.42
2196.42
2196.42
2285.57
2285.57
2285.57
2285.57
2415.24
2415.24
2415.24
2415.24
2528.72
2528.72
2528.72
2528.72
2528.72
2528.72
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2650.28
2901.53
2901.53
2901.53
2901.53

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽刀杆
商品编号:273750 8/1,5

技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片装夹,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。

技术参数
应用形式
右向
内冷式
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
8mm
切入深度 tmax
4.5mm
切宽 W
1.5mm
头部长度 L1
20.5mm
总长度 L
125mm
柄宽度
8mm
螺栓
279815 12 (TX15;3.5 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加