咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长度校正规
商品编号
358400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:长度校正规
商品编号:358400 125

优点

对自由长度最长 125 mm 的刀具进行对刀,通过简单的操作节省时间,刀具不会“掉落”,例如在使用热涨夹头时,稳定性高,并且满足很高的安全标准。
应用

刀具的对刀精度可以达到 0.5 mm,适用于各类刀柄(例如热涨夹头,ER 弹簧夹套刀柄,Weldon 刀柄等等)。
技术说明

通过 20 − 125 mm 的长度设置,完成刀具的对刀。通过夹紧弹簧固定在夹钳中,因而无需施加很大的力。
适用于

所有常用的圆柱形刀具:⌀ 3 − 20 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加