咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT模拟 3D 测头,配有探头(直径 4mm)
商品编号
359520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT模拟 3D 测头,配有探头(直径 4mm)
商品编号:359520

供货范围

配套提供探测头,编号 359505 规格尺寸 4。
可选附件

探头,编号 359505 规格尺寸 6。
提示

数显 3D 测头,编号 359500。
配套探头镶件,编号 359505 和备用玻璃,编号 359510。
技术说明

  • 线性刻度。

  • 适用于测量。

  • 精确的功能。

  • 紧凑的结构可避免探测时发生撞击。

  • 轻松而精确的同轴度校准。

  • 一个刻度可同时用于径向和轴向探测。


应用

用于铣床和电火花机的精密测量仪器。用于确定工件零位,测量长度、钻孔中心以及基准边缘。
技术说明
Advertisement

  • 带有线性刻度。

  • 轻松而精确的同轴度校准。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加