咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承螺钉
商品编号
370840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 G × 长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370840 10X39
370840 12X49
370840 12X94
370840 16X55
370840 16X90
370840 20X69
370840 20X109
370840 24X137
型号
头部直径 e
头部高度 k
螺纹 G
长度 L
6314S
30mm
8mm
M10
39mm
6314S
36mm
10mm
M12
49mm
6314S
36mm
10mm
M12
94mm
6314S
42mm
13mm
M16
55mm
6314S
42mm
13mm
M16
90mm
6314S
50mm
16mm
M20
69mm
6314S
50mm
16mm
M20
109mm
6314S
60mm
20mm
M24
137mm
销售价 数量
 
162.11
171.45
245.70
216.58
289.62
321.79
373.72
631.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:支承螺钉
商品编号:370840 10X39
适用于

所有可以调整的夹具。
技术说明

硬化处理,强度等级 8.8。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加