咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bulle 成对低高度夹爪,带配件
商品编号
375110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375110 12
375110 14
375110 16
375110 18
375110 20
375110 22
375110 28
型号
宽度
槽宽 a
适用于夹紧螺栓
长度
高度
6490
40mm
12mm
M10
80mm
20mm
6490
40mm
14mm
M12
80mm
20mm
6490
50mm
16mm
M14
100mm
25mm
6490
50mm
18mm
M16
100mm
25mm
6490
50mm
20mm
M16
100mm
25mm
6490
78mm
22mm
M20
140mm
30mm
6490
78mm
28mm
M24
140mm
30mm
销售价 数量
 
1454.22
1602.74
2004.97
2079.23
2215.37
3725.29
4764.91

商品详情

商品名称:Bulle 成对低高度夹爪,带配件
商品编号:375110 28
技术说明

结构紧凑精巧,无突出夹紧螺栓。可以任何所需角度夹紧于工作台沟槽上。旋紧侧面螺栓时,工件通过斜楔作用向下稳固夹紧于工作台上。
材料

钢经调质处理,并经发蓝回火。
供货范围

包括 2 颗紧固螺钉,DIN 912,10.9,T 型槽块和六角螺丝起子 ISO 2936 C。
提示

只成对销售!
应用

对短小刀片进行侧面夹紧时,将其直接放置于工作台上。
属性
型号
6490
宽度
78mm
槽宽 a
28mm
适用于夹紧螺栓
M24
长度
140mm
高度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加