咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mini-Bulle 成对扁平台虎钳
商品编号
375100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375100 12
375100 14
375100 16
375100 18
375100 22
型号
夹紧行程
宽度 B
槽宽 a
磨削极限 x
超出工作台上边缘的高度 h1
超出工作台上边缘的高度 h2
长度 L
高度 H1
6492
1.8mm
18mm
12mm
5mm
2.5mm
13.5mm
52mm
11mm
6492
1.8mm
22mm
14mm
5mm
1.5mm
13.5mm
55mm
11mm
6492
2.5mm
25mm
16mm
6mm
2.5mm
17mm
68mm
15mm
6492
2.5mm
28mm
18mm
6mm
1.5mm
16mm
71mm
15mm
6492
3mm
35mm
22mm
9mm
4.5mm
21.5mm
89mm
20mm
销售价 数量
 
1361.40
1522.29
1695.57
1806.96
2710.43

商品详情

商品名称:Mini-Bulle 成对扁平台虎钳
商品编号:375100 22
技术说明

特别短小的部件(见下表:稍高于工作台上缘的工件)。通过对夹钳的磨削,可将工作高度调整的更低,并使得 T 形槽的深度公差得以补偿。通过夹钳的斜楔作用,使得工件稳固于工作台上。
材料

钢经调质处理,并经发蓝回火。
供货范围

包括内六角扳手 ISO 2936 C。
提示

只成对销售!
应用

对极短小工件进行侧面夹紧时,将其直接放置于工作台上。
属性
型号
6492
夹紧行程
3mm
宽度 B
35mm
槽宽 a
22mm
磨削极限 x
9mm
超出工作台上边缘的高度 h1
4.5mm
超出工作台上边缘的高度 h2
21.5mm
长度 L
89mm
高度 H1
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加