咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调夹具,曲柄式
商品编号
370720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370720 10
370720 12
370720 14
370720 16
370720 18
370720 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
型号
夹紧高度 h
宽度 B
尖端与槽之间的距离 e
槽宽 a
槽长度 f
长度 L
高度 H
规格尺寸 101080
6316V
22mm - 46mm
11mm
36mm
10mm
32mm
100mm
15mm
12/M12×100
6316V
28mm - 58mm
14mm
44mm
12mm
40mm
125mm
20mm
规格尺寸 1412100
6316V
28mm - 56mm
14mm
44mm
14mm
40mm
125mm
20mm
规格尺寸 1616125
6316V
36mm - 71mm
18mm
51.5mm
16mm
50mm
160mm
25mm
规格尺寸 1816125
6316V
36mm - 69mm
18mm
51.5mm
18mm
50mm
160mm
25mm
22/M20×160
6316V
43mm - 92mm
22mm
59mm
22mm
70mm
200mm
30mm
销售价 数量
 
534.63
621.25
621.25
839.16
846.57
1330.46

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:可调夹具,曲柄式
商品编号:370720 22
材料

调质钢,螺栓强度 8.8 或 10.9(视大小而定!)。
供货范围

配套提供调整螺栓和 DIN 787 T 型槽螺栓(编号 375300)。
技术说明

压板经喷漆处理。通过支撑螺栓对工作高度进行连续调节(无杠杆)。
属性
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
22/M20×160
型号
6316V
夹紧高度 h
43mm - 92mm
宽度 B
22mm
尖端与槽之间的距离 e
59mm
槽宽 a
22mm
槽长度 f
70mm
长度 L
200mm
高度 H
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加