咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性平行垫片对,用于 366740 规格尺寸 160×2.5
商品编号
366744
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366744 22
366744 30
366744 37
366744 42
366744 47
高度
22mm
30mm
37mm
42mm
47mm
销售价 数量
 
1482.32
1482.32
1482.32
1482.32
1482.32

商品详情

商品名称:磁性平行垫片对,用于 366740 规格尺寸 160×2.5
商品编号:366744 47
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
适用于

平行垫板套装 366740。
技术说明

  • 精度:高度公差 ±0.01 mm;硬度:60 HRC。
  • 成对经过精研加工。

GARANT − 高度公差 0.01 mm。
属性
高度
47mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加