咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy-Duty 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274074
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274074 44/80
274074 64/100
274074 84/130
274074 114/160
274074 144/200
274074 184/250
274074 234/350
274074 334/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
50mm
80mm
44mm
50mm
100mm
64mm
50mm
130mm
84mm
50mm
160mm
114mm
50mm
200mm
144mm
50mm
250mm
184mm
50mm
350mm
234mm
50mm
999mm
334mm
销售价 数量
 
5642.28
5642.28
5642.28
5642.28
5642.28
5642.28
5642.28
5642.28

商品详情

商品名称:Heavy-Duty 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274074 84/130
应用

与编号 274004 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。装配用扳手,编号 279940(规格尺寸 1 用于开槽宽度 5 和 6 mm,规格尺寸 2 用于开槽宽度 8 mm)需要单独订购。
技术说明

适用于刀片,编号 275021 - 275048。
技术参数
应用形式
右向
属性
最大切割深度 tmax
50mm
最大第 1 次切入直径 D2
130mm
最小第 1 次切入直径 D1
84mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加