咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 带横槽纹
商品编号
329932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329932 8
329932 8,5
329932 9
329932 9,5
329932 10
夹紧直径
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
8mm
横槽纹
60HR
58mm
圆形
8.5mm
横槽纹
60HR
58mm
圆形
9mm
横槽纹
60HR
58mm
圆形
9.5mm
横槽纹
60HR
58mm
圆形
10mm
横槽纹
60HR
58mm
圆形
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:夹头 带横槽纹
商品编号:329932 9,5
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术说明

带有用于原材料的横槽,小直径。
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
技术参数
固定器
SK 65
属性
夹紧直径
9.5mm
夹紧面
横槽纹
硬度
60HR
长度 L
58mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加