咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底板
商品编号
313910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313910 160
313910 200
313910 250
出入口 E
宽度 B
总重量
槽宽 S
节圆 F
长度 A
高度 H
90mm
190mm
4.8kg
14mm
140mm
250mm
28mm
130mm
234mm
7.5kg
18mm
176mm
300mm
32mm
147mm
292mm
11.5kg
18mm
224mm
354mm
32mm
销售价 数量
 
4871.05
6136.46
6821.74

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:底板
商品编号:313910 250
应用

用于固定车削卡盘,带有符合 DIN 6350 标准的圆柱型定心夹头
技术说明

带有纵向槽的底板用于精确快速调整卡盘。通过夹紧槽可方便地固定在机床台面上。
供货范围

T 型槽固定螺栓
属性
出入口 E
147mm
宽度 B
292mm
总重量
11.5kg
槽宽 S
18mm
节圆 F
224mm
长度 A
354mm
高度 H
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加