咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨和检测用虎钳 带主轴
商品编号
363550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363550 45
363550 65
363550 100
363550 125
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
总宽度 B
总长度 a
最大夹紧范围 b
重量
45mm
20mm
45mm
150mm
65mm
1.3kg
65mm
37mm
65mm
220mm
100mm
4.3kg
100mm
40mm
100mm
270mm
140mm
9.5kg
125mm
43mm
125mm
300mm
160mm
14.5kg
销售价 数量
 
17149.41
19403.33
27782.03
30746.10

商品详情

商品名称:研磨和检测用虎钳 带主轴
商品编号:363550 125
供货范围

含曲柄。
应用

用于精确加工及检测。
精度

范围在 0.003 mm / 100 mm 内(系统精确度)。
技术说明

  • 钢材经过淬硬处理;所有工作面均经过精确研磨。
4 面均可进行加工工作(前面,后面及侧面)。
具有水平的经打磨的棱形槽钳口。
功能

下拉系统 − 移动型卡爪通过夹持压力并产生向下力的方式固定,因此工件在加工过程中不会弹起。
属性
卡爪宽度 A
125mm
卡爪高度 C
43mm
总宽度 B
125mm
总长度 a
300mm
最大夹紧范围 b
160mm
重量
14.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加