咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix Flex Power
商品编号
957520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 12V
  • USB
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
957520 12V
957520 USB
IP 保护等级
USB 充电输出端数量
宽度
最大输出功率
深度
系列
重量
高度
IP 20
185mm
90W
65mm
easyFix
0.34kg
125mm
IP 20
3
185mm
90W
65mm
easyFix
0.34kg
125mm
销售价 数量
 
2738.72
2738.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12V
  • USB
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix Flex Power
商品编号:957520 12V
供货范围

包含 2 块 GARANT easyFix 底板,编号 955820 规格尺寸 2,用于固定孔壁板。
提示

不得用于蓄电池充电。制造商蓄电池必须使用原装充电器充电。
适用于

蓄电池品牌:AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH。
以下连接器:
AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;
BERNERNr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;
BOSCH GREENNr. 03.6141C;
DEWALTNr. 03.6142C;
EINHELLNr. 03.6143C;
FEIN Nr. 03.6144C;
FESTOOLNr. 03.6153C;
FLEXNr. 03.6145C;
HAZETNr. 03.6146C;
HIKOKINr. 03.6147C;
HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;
NGERSOLLNr. 03.6152C;
MAKITANr. 03.6148C;
MILWAUKEENr. 03.6149;
PANASONICNr. 03.6157;
RIDGIDNr. 03.6154;
RUPESNr. 03.6159;
SNAP-ONNr. 03.6151;
WÜRTHNr. 03.6150
技术说明

借助 GARANT easyFix Flex Power,所有主流电动工具制造商的 18 V 电池可作为单独的移动电源,使蓄电池可用于各种应用:例如为电器充电(USB 规格)或灵活快速地调整工作台(12 V 规格)。可安全固定至孔壁板系统 □9×9 mm,37 mm 间隔,也可用于移动应用。Flex Power Station 完全兼容 CAS 电池系统,无需使用转接头。对于其他电动工具制造商的蓄电池,需使用 Scangrip Connector 编号 081237(Milwaukee,Fein,Bosch);针对其他制造商蓄电池,可在 eShop www.hoffmann-group.com 搜索关键词“Scangrip Connector”获取。通过 Scangrip Connect System 的接口自动防范深度放电、过载保护和温度监控。使用 ON/OFF 开关断开所有连接设备与电源的连接。带 5 个 LED 指示条的电池电量指示器(显示电池电量 10、25、50、75 和 100%)。带状态 LED 灯:连接有源用电器时亮起。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加