咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔板式垂直柜,宽 40G,带 全钢板翼门
商品编号
942171
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度
  • 2000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942171 2000
垂直抽屉承重量
垂直抽拉板 有效深度
垂直抽拉板 有效高度
垂直抽拉板数量
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
规格
重量
高度
80kg
656mm
1692mm
3
1000mm
40
700mm
28
孔板式垂直柜
186kg
2000mm
销售价 数量
 
58762.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2000
数量:

商品详情

商品名称:孔板式垂直柜,宽 40G,带 全钢板翼门
商品编号:942171 2000
颜色

标配柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

配套适用的配件(如 GARANT easyFix 挂钩和支架等)参见组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
供货范围

3 个存放槽,编号 942197,规格尺寸 28;4 个 GARANT easyFix 45° 通用支架,编号 955590,规格尺寸 75;4 个 GARANT easyFix 90° 通用支架,编号 955600,规格尺寸 100×100。
技术说明

带滑轨抽拉板和翼门的孔壁板垂直柜,内侧经过加固,可以通过配有圆筒销栓锁的双组份 Haptoprene 推柄上锁。配有自立式垂直抽拉板,带 □ 9×9mm,37 mm 间隔,用于安装 GARANT easyFix 挂钩和支架以及孔壁板配件。孔壁板可按照 25 mm 的间隔进行调节。孔壁板由伸缩导轨引导。每个抽出部分的承重量为 80 kg。
配备单独的抽出保护装置。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加