咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 抽屉
商品编号
972035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972035 50
972035 75
972035 100
972035 125
972035 150
972035 200
带抽屉单独锁闭机构
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效宽度(单位:G)
有效深度
有效深度(单位:G)
有效高度
正面高度
相关配置器
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
25mm
50mm
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
50mm
75mm
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
75mm
100mm
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
100mm
125mm
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
125mm
150mm
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
175mm
200mm
销售价 数量
 
1985.12
2021.88
2077.01
2123.03
2159.79
2270.09

商品详情

商品名称:ESD 抽屉
商品编号:972035 50
颜色

抽屉主体和正面为淡灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
技术说明

100% 全抽出式抽屉,采用稳定的钢结构,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制抓握条。抽屉,带冲压孔,25 mm 间隔,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。
适用于

所有 ESD 柜体 16G。
属性
带抽屉单独锁闭机构
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效面积(G)
12×20
有效宽度
300mm
有效宽度(单位:G)
12
有效深度
500mm
有效深度(单位:G)
20
有效高度
25mm
正面高度
50mm
相关配置器
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加