咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号
625406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625406 TX8
625406 TX9
625406 TX10
625406 TX15
625406 TX20
625406 TX25
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
系列
驱动型式
TX8
60mm
140mm
SwissGrip
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
140mm
SwissGrip
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
70mm
160mm
SwissGrip
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
175mm
SwissGrip
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
200mm
SwissGrip
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
120mm
225mm
SwissGrip
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
93.73
97.08
98.41
107.84
118.48
130.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号:625406 TX8
技术说明

SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技三组分材料提升了化学和机械稳定性。握柄带有“Rainbow”颜色标记,方便快速找到正确的驱动尺寸。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加