咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX套头/梅开扳手,超长款
商品编号
614780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614780 10
614780 13
614780 14
614780 15
614780 16
614780 17
614780 18
614780 19
614780 22
614780 24
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
10mm
公制
190mm
8.5mm
5mm
13mm
公制
225mm
10.5mm
6mm
14mm
公制
235mm
10.8mm
6.5mm
15mm
公制
250mm
11.2mm
7mm
16mm
公制
265mm
11.2mm
7.5mm
17mm
公制
280mm
12.2mm
8.5mm
18mm
公制
295mm
13.2mm
8.5mm
19mm
公制
310mm
14.2mm
9.5mm
22mm
公制
350mm
16.2mm
11mm
24mm
公制
400mm
18.2mm
12mm
销售价 数量
 
103.47
128.95
135.32
144.89
157.61
168.76
189.45
199.00
230.83
246.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX套头/梅开扳手,超长款
商品编号:614780 10
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

套环一侧呈 15° 弯头。符合人体工程学设计且便于操作的空心握柄。超长的柄部,适合大深度作业。特别适合需要大扭力的高强度螺纹接合。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加