咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1D 和 2D 条形码扫描器
商品编号
498805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • C
  • W
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
498805 C
498805 W
宽度
接口
线缆长度
长度
高度
66mm
USB 接口
1.5m
161mm
98mm
66mm
USB 接口
161mm
98mm
销售价 数量
 
966.64
1612.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • C
  • W
数量:

商品详情

商品名称:1D 和 2D 条形码扫描器
商品编号:498805 C
技术说明

1D 和 2D 条形码扫描器。扫描器可快速解读多种类型的 1D 和 2D 条码,包括 QR、Data Matrix、PDF417、UPC/EAN 补充 2 位或 5 位、Code 128、Code32/Code39 等。通过 Plug & Play USB 接口轻松快速连接。无需驱动。可编程多种扫描模式。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加