咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长度校正规
商品编号
358989
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 65
  • 135
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358989 65
358989 135
总长度
横梁悬臂
调节范围
70mm
33mm
25mm - 65mm
140mm
33mm
55mm - 135mm
销售价 数量
 
508.87
597.74
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 65
  • 135
数量:

商品详情

商品名称:长度校正规
商品编号:358989 65
材料

经过阳极氧化处理的铝材。
优点

  • 无级快速调整(通过刻度和滚花螺钉)
  • 无需工具即可操作——确保使用方便。
  • 磁性底座——快速安装并保证稳定
  • 更换刀具时,无需不必要地拆卸刀具刀柄。
  • 适用于难以接近的位置的小帮手。

应用

用于调整刀具长度或作为工件长度的限位器。
技术说明

用于铣床、车床和钻床。在所有磁性表面上,例如刀具刀柄、车削卡盘、台虎钳和测量工装。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加