咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆弧转位刀片
商品编号
231527
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231527 16/1
231527 16/1,5
231527 16/2
231527 16/2,5
231527 16/3
L
S
X
Y
Z
半径 R
型号
更换次数/切刃数量
涂层
11.11mm
3.97mm
2.75mm
1.5mm
2.5mm
1mm
161
4
TiAlN
11.11mm
3.97mm
3.25mm
1.5mm
3mm
1.5mm
16
4
TiAlN
11.11mm
3.97mm
3.75mm
1.5mm
3.5mm
2mm
16
4
TiAlN
11.11mm
3.97mm
4.25mm
1.5mm
4mm
2.5mm
16
4
TiAlN
11.11mm
3.97mm
4.75mm
1.4mm
4.4mm
3mm
16
4
TiAlN
销售价 数量
 
727.23
727.23
727.23
727.23
919.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:圆弧转位刀片
商品编号:231527
应用

用于在外 ⌀ 或者钻孔内加工凸面圆弧。
适用于

编号 231500 规格尺寸 16
技术说明

2 刃圆弧转位刀片。
技术参数
类型
HB225
属性
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加