咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用夹垫,单个
商品编号
372205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
  • 2
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
372205 1
372205 2
372205 3
宽度
支承高度(成对使用)
长度
高度
28mm
23mm - 51mm
18mm
30mm
31mm
39mm - 107mm
38mm
66mm
31mm
71mm - 208mm
67mm
117mm
销售价 数量
 
58.04
105.95
261.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:通用夹垫,单个
商品编号:372205 1
材料

单个,黑色
技术说明

梯形啮合。成对使用。单件垫块与编号为 372000 或 372005 的压板配套使用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加