咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧面压板梯形齿
商品编号
372005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
槽口宽度×整体长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
372005 6,6X50
372005 9X60
372005 11X80
372005 11X125
372005 14X100
372005 14X150
372005 18X125
372005 18X160
372005 22X160
宽度
适用于夹紧螺栓
高度
20mm
M6
10mm
25mm
M8
12mm
30mm
M10
15mm
30mm
M10
15mm
38mm
M12; M14
19mm
38mm
M12; M14
19mm
48mm
M16; M18
24mm
48mm
M16; M18
24mm
60mm
M20; M22
30mm
销售价 数量
 
135.76
181.06
210.00
297.99
211.75
385.99
303.93
626.82
484.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:侧面压板梯形齿
商品编号:372005 6,6X50
材料

硬化,黑色。
应用

仅限于与编号为372205通用型夹具垫块配套使用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加