咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
U 形压板斜边
商品编号
371605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
槽口宽度×整体长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
371605 6,6X60
371605 9X80
371605 11X100
371605 14X125
371605 14X160
371605 14X200
371605 18X160
371605 18X200
371605 18X250
371605 22X200
371605 22X250
371605 22X315
371605 25X200
371605 25X250
371605 25X315
宽度
适用于夹紧螺栓
高度
19mm
M6
12mm
25mm
M8
15mm
32mm
M10
24mm
40mm
M12; M14
24mm
40mm
M12; M14
24mm
40mm
M12; M14
24mm
48mm
M16; M18
30mm
48mm
M16; M18
30mm
48mm
M16; M18
38mm
52mm
M20:M22
38mm
62mm
M20:M22
38mm
62mm
M20:M22
38mm
62mm
M24
38mm
62mm
M24
38mm
62mm
M24
38mm
销售价 数量
 
102.47
105.07
123.03
139.23
159.64
209.27
197.27
227.08
325.35
300.59
403.07
522.62
370.66
432.03
625.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:U 形压板斜边
商品编号:371605 6,6X60
材料

硬化,黑色。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加