咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钻头的刀架
商品编号
308583
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于柄部直径 Ds
  • 16
  • 20
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308583 16
308583 20
308583 25
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
36mm
56mm
40mm
60mm
45mm
77mm
销售价 数量
 
3227.76
3227.76
3227.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 20
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:整体钻头的刀架
商品编号:308583 16
应用

用于安装所有符合 DIN 6595 第 1 部分要求的可转位钻头。
可选附件

冷却液管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
适用于

所有带有圆柱柄的实心钻头,符合 DIN 6595 第 1 部分。
技术说明

  • 螺纹销与整体钻头内的沉头位置偏移 0.4 mm。
  • 拧紧时,加大的接触直径在接触面上夹紧。
  • 由此改善支撑效果,从而可实现更高的进给量。
  • 因采用 3 µm 平面磨削接触面,而具有高同轴度精度
  • 配有 RFID / Balluff 芯片孔。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加