咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细长型液压夹头 Master Chuck
商品编号
307506
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹紧直径 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307506 6
307506 8
307506 10
307506 12
307506 16
307506 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
调整行程 V
27mm
6mm
160mm
21mm
10mm
27mm
8mm
160mm
21mm
10mm
32mm
10mm
160mm
24mm
10mm
32mm
12mm
160mm
24mm
10mm
34mm
16mm
160mm
27mm
10mm
42mm
20mm
160mm
33mm
10mm
销售价 数量
 
12279.12
12279.12
12279.12
12279.12
12279.12
12279.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:细长型液压夹头 Master Chuck
商品编号:307506 6
优点

与热涨夹头相同的特性:
  • 精度
  • 极为细长、完全相同的干扰轮廓
与热涨夹头相比的优势:
  • 更出色的缓震性能
  • 更加简单的操作
  • 灵活性(通过缩径套)
  • 无需热涨仪(成本,能量消耗)

应用

特别是在刀具和形状制造以及需要降低干扰轮廓的地方。
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
供货范围

包含六角十字扳手。
可选附件

冷却液管,编号 309880、套筒扳手,编号 309890,缩径套,编号 302140;302135;302145;302147 相应规格尺寸 12 和编号 302150;302155;302160;302165 相应规格尺寸 20。
技术说明

  • 细长设计(4.5° - 轮廓,与符合 DIN 69882-8 标准的热胀轮廓相同)
  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 使用变径套。
  • 超过 4 小时耐高温达 120℃。
  • 与标准液压夹头相比,夹紧次数最多可增加 10 倍。
  • 夹紧螺栓的拧紧力矩非常低,易于操作。
  • 获得专利的新型液压夹紧系统,拥有可靠耐用的优质同轴度。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加