咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚光辊架 头部可旋转
商品编号
291415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄规格
  • 16-25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16-25
数量:

商品详情

商品名称:滚光辊架 头部可旋转
商品编号:291415 16-25
技术说明

旋转刀头(调整范围 ±90°)。
优点

表面质量最高可达 Rz 2 µm。
应用

用于加工硬度不超过 45 HRC 的材料。非常适用于复杂、连续轮廓的表面加工。
用于滚压非断续轮廓(凸形、凹形、圆柱形和锥形)以及平表面。同样适合使用至凸缘。
提示

详细的应用建议请参阅随附的操作说明书。
检查可能的干扰轮廓(辊轮的 x 尺寸= 2.5 mm)。
注意

滚光辊必须另行订购!
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加