咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花铣削刀具 通用纵向车削
商品编号
290197
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄规格
  • 10
  • 12
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290197 10
290197 12
290197 16
工作范围
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
0mm - 15mm
6mm
3mm
10mm
299920 10
0mm - 15mm
6mm
3mm
10mm
299920 10
0mm - 15mm
6mm
3mm
10mm
299920 10
销售价 数量
 
6563.58
6563.58
6563.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
  • 12
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:滚花铣削刀具 通用纵向车削
商品编号:290197 10
技术说明

模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
耐磨性更高的硬质合金轴套。
通过调整间隙来快速调节刀具。
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加