咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 PDUN
商品编号
265115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265115 25/11
265115 32/11
265115 40/15
中心偏差 L3
刀片尺寸
垫片
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
肘杆螺丝
肘节杆
配套适用的转位刀片
19mm
11mm
23mm
34mm
25mm
Master Mute
259018 20
259015 20
DN..1104..
22mm
11mm
269005 20
26mm
40mm
32mm
Master Mute
259018 19
259015 21
DN.. 1104..
30mm
15mm
269005 14
26mm
50mm
40mm
Master Mute
259018 18
259015 19
DN.. 1506..
销售价 数量
 
3135.41
3813.17
4491.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 PDUN
商品编号:265115 25/11
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加