咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭矩/转角扳手
商品编号
655013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655013 12
655013 50
655013 340
655013 500
655013 850
供电
刀具,可以更换
分辨率
反馈
总长度 L
所含充电电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
显示器对角线长度
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
电池类型
蓄电池容量
蓄电池种类
角分辨率
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
额定电压
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
显示
370mm
1
±2%
21mm
21.2lbfft - 8.85lbfft
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
数字
2.8inch
12Nm
303mm
282mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
扭矩
9×12mm
18650
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
听觉
可调整
数字,可调
振动马达
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
735g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
显示
407.5mm
1
±2%
28mm
88.5lbfft - 36.9lbfft
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
3/8inch
数字
2.8inch
50Nm
337.2mm
309.2mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
扭矩
9×12mm
18650
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
890g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
650mm
1
±3%
34mm
50.2Nm - 340Nm
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
数字
2.8inch
340Nm
576mm
542mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
扭矩
14×18mm
18650
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
听觉
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1625g
3.6V
蓄电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示
941mm
1
±3%
74lbfin - 4425lbfin
±1degrees
右向和左向拧紧
蓝牙接口
3/4inch
数字
2.8inch
500Nm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
扭矩
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
3100g
3.6V
蓄电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示
1220mm
1
±3%
125lbfin - 7523lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
数字
2.8inch
850Nm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
旋转角度
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
4200g
3.6V
销售价 数量
 
10362.62
10970.48
14791.34
16426.77
19538.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:电子式扭矩/转角扳手
商品编号:655013 12

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

配套的备用蓄电池可通过编号 081574 规格尺寸 3500 购买。适用于 4 块蓄电池的充电器可按照以下编号选配:081590 规格尺寸 4ULTRA。
供货范围

USB-C 数据线、带顶出器的插套式棘轮(可切换)、1 块市售锂离子可充电电池,18650 型 3.6 V/3400 mAh(可直接在工具上通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。
精度

扭矩:顺时针方向 ±2%,逆时针方向 ±3 %。
旋转角度:测量范围不超过 100° 时 ±1°,测量范围大于 100° 时 ±1%。
技术说明

  • 显示屏:大尺寸、高对比度、视角稳定的 2.8 英寸 TFT 显示屏,带双刻度。带电量和内存显示。可同时看到扭矩和转角。

  • 显示器:Peak(峰值)和 Track(实时跟踪)。

  • 模式:显示扭矩;预置扭矩;预置转角;预置扭矩,带转角监控;预置转角,带扭矩监控。最多可编程 100 种单独的旋拧情况。经常性旋拧情况可以合并成一个流程图(最多 10 个流程图,分别包含最多 10 种旋拧情况)。可直接在扳手上编程旋拧情况与流程图。

  • 存储空间:带时间戳(包括日期和时间)的 1000 个测量值。

  • 数据输出:可通过 USB-C。数据可以导出为 .csv 文件。

  • 密码保护:可防止未经授权访问菜单(主密码)以及备份旋拧情况和流程图。此外,可以设置在未正确拧紧螺栓的情况下,只有输入密码后才能继续工作。

  • 警告信号包括触觉(振动)、视觉(显示屏上的颜色变化,从各个位置都清晰可见、带“信号灯功能”的 360° LED 环形灯)和听觉(蜂鸣器、哔声)。可以个性化设置预警时间点。可以随意停用触觉与听觉警告信号。

  • 简单地输入净尺寸:对于净尺寸可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。

  • 防护等级 IP40。显示屏防水溅。

  • 扭矩/扭矩角度扳手的双组分手柄确保特别符合人体工程学以及高效的力传递。

  • 油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。

  • 语言:德语、英语、西班牙语、意大利语、法语。

  • 出厂设置:可以恢复出厂设置。

  • 显示软件版本及序列号、负载计数器和校准日期。

  • 校准提醒:依负载数量而定。

  • 计量单位:Nm、lbfft、lbt in。


供货范围

USB-C 数据线、带顶出器的插套式棘轮(可切换)、1 块市售锂离子可充电电池,18650 型 3.6 V/3400 mAh(可直接在工具上通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。
Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加