咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
137755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137755 G1
137755 G1.1/2
137755 G1.1/4
137755 G1.1/8
137755 G1/2
137755 G1/4
137755 G1/8
137755 G2
137755 G3/4
137755 G3/8
刀具材料
切刃数 Z
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E
4
30.75mm
160mm
4
20mm
25mm
11
99.75mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E
4
45.25mm
190mm
4
29mm
36mm
11
143.4mm
47.8mm
G1.1/2
2.309mm
HSS E
4
39.5mm
170mm
4
24mm
32mm
11
125.73mm
41.91mm
G1.1/4
2.309mm
HSS E
4
35.5mm
170mm
4
22mm
28mm
11
113.7mm
37.9mm
G1,1/8
2.309mm
HSS E
4
19mm
125mm
4
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E
3
11.8mm
100mm
3
9mm
11mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E
3
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E
4
57mm
220mm
4
32.5mm
45mm
11
178.83mm
59.61mm
G2
2.309mm
HSS E
4
24.5mm
140mm
4
16mm
20mm
14
79.32mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E
3
15.25mm
100mm
3
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
3238.63
5742.03
3975.31
3312.79
1166.77
697.69
537.54
7509.49
2208.26
800.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:137755 G1
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

GARANT Vap Tap 通用丝锥。可在广泛材料工艺安全地使用。颈长和槽长经过优化,可改善螺纹的排屑性能。高性能 HSS-E 切刃材料钒含量增加,具有更高的耐磨性表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加