咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号
304402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304402 6
304402 8
304402 10
304402 12
304402 14
304402 16
304402 18
304402 20
304402 25
304402 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
80mm
8
28mm
8mm
80mm
10
35mm
10mm
80mm
12
42mm
12mm
80mm
12
44mm
14mm
80mm
16
48mm
16mm
100mm
16
50mm
18mm
100mm
20
52mm
20mm
100mm
25
65mm
25mm
100mm
32
72mm
32mm
100mm
销售价 数量
 
3056.97
3056.97
2911.80
2911.80
2911.80
2911.80
2911.80
2911.80
3056.97
3056.97

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号:304402 8
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。
冷却孔和密封螺纹。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
技术参数
切削加工策略
HPC HSC -
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 DIN 69882-4 -
冷却通道孔
可封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 100 短型
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加