咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄
商品编号
306170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306170 16
306170 22
306170 27
306170 32
306170 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
外径 D
带驱动环的铣刀杆长度 L3
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
16
32mm
17mm
16
27mm
22mm
22
22
40mm
19mm
22
31mm
27mm
27
27
48mm
21mm
27
33mm
32mm
32
32
58mm
24mm
32
38mm
40mm
40
40
70mm
27mm
40
41mm
销售价 数量
 
2681.25
2766.65
2903.26
3056.97
3176.52

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄
商品编号:306170 40
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
应用

用于夹紧套式立铣刀和带有中心通孔和十字键槽的刀头。
技术说明

带有 Balluff 传感器安装孔。HSK 刀柄的功能表面均经过加工。
技术参数
刀柄标准
DIN 69882-3 ISO 12164-1 DIN 69893 -
固定器
HSK-A 63 A=160
径向跳动精度
≤ 6µm
切削加工策略
HPC
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
备用驱动环,编号309870
40
外径 D
70mm
带驱动环的铣刀杆长度 L3
27mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
铣刀杆长度 L4
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加