咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式听力保护器 GARANT
商品编号
097682
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 28
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 28
数量:

商品详情

商品名称:头戴式听力保护器 GARANT
商品编号:097682 28
技术说明

GARANT 头戴式听力保护耳罩凭借创新造型可将卡箍佩戴至三种常见佩戴位置。由此可按照要求和/或个人偏好将卡箍佩戴在颈部、头上或下巴下方。耳塞形状贴合耳道口组织结构,搭配灵活的卡箍扣确保舒适、完整地填充耳道。凭借符合人体组织结构轻量级卡箍造型,在三种佩戴位置皆可实现出色的佩戴舒适性。听力保护耳塞的表面由细孔 PU 制成,因此不易附着污物。只需几个动作,便可在短时间内卫生更换耳塞(备用耳塞,编号 097683 28)。UTC SNR = 29 dB(H = 30 dB,M = 35 dB,L = 24 dB)。OTH SNR = 28 dB(H = 30 dB,M = 24 dB,L = 22 dB)。BTH SNR = 28 dB(H = 30 dB,M = 25 dB,L = 23 dB)。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加