咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 FLASH 1305 XP®,S1P
商品编号
092025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092025 36
092025 37
092025 38
092025 39
092025 40
092025 41
092025 42
092025 43
092025 44
092025 45
092025 46
092025 47
092025 48
092025 49
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
1301.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 FLASH 1305 XP®,S1P
商品编号:092025 36
标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
技术说明

安全鞋 FLASH 采用高科技鞋面,充分贴合双脚,带来高度舒适感。INNOFLEX 系统和动态运动支撑,实现高能量回馈。适用于坚硬的工业地面。尺寸 10。提供多宽度系统。
  • 网布鞋面。
  • 活性 X 功能衬里长效主动排湿。
  • 配有 XP® 中间层鞋垫,不含金属的穿刺防护。
  • 铝盖。
  • MPU® REBOUND SYSTEM,减压鞋垫和响应灵敏的鞋底技术。
  • MPU® INNOFLEX 鞋底系统带有弯曲凹槽,实现自然的滚动过渡,鞋跟区域的 Cloudzone 可缓冲高冲击力。
  • Clima-STREAM® 设计理念实现鞋内出色的透气度。
  • ESD 装备。

配有鞋带的低帮鞋
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加