咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 WX3™
商品编号
091409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
英寸尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091409 28
091409 30
091409 32
091409 33
091409 34
091409 36
091409 38
091409 40
性别
服装尺寸,英寸
男式
28
男式
30
男式
32
男式
33
男式
34
男式
36
男式
38
男式
40
销售价 数量
 
513.65
513.65
513.65
513.65
513.65
513.65
513.65
513.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 WX3™
商品编号:091409 28
技术说明

WX3™ 系列采用耐用且富有弹性的聚酯棉帆布面料“Titanmill Plus Stretch”,适用于工业洗涤。创新设计,融合弹性面料,提供卓越舒适性与活动自由度。所有受力点均采用加固锁边缝线,提升耐用性。
工装裤配有侧面撞色面板。
  • 侧面弹性裤腰。
  • 两只后袋,外贴式设计。
  • 额外配有五个口袋,提供充裕收纳空间。
  • 护膝袋,底部插入式设计。
  • 可调节下摆,适用于长款尺码。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加