咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒夹克衫 Aran
商品编号
090660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090660 2XL
090660 3XL
090660 L
090660 M
090660 S
090660 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Aran
通用款
3XL
Aran
通用款
L
Aran
通用款
M
Aran
通用款
S
Aran
通用款
XL
Aran
销售价 数量
 
196.94
196.94
196.94
196.94
196.94
196.94
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:抓绒夹克衫 Aran
商品编号:090660 2XL
技术说明

由摇粒绒制成的柔软夹克衫可在耐候夹克衫里面提供额外的保暖效果,也可作为轻质夹克衫单独穿着。通过抗起球处理确保材料质量的稳定性。
  • 带拉链的大侧兜。
  • 弹性袖口确保牢固贴合。
  • 可调节的下摆抽绳。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加