首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
木工工具
木工钻
木工凿
其他木工工具
木工钻
钻头加长杆
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
钻头加长杆
商品编号
795270
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
FISCH
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
刀刃宽度
配套用于刀柄直径
8
10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
795270 8
795270 10
795270 8
795270 10
总长度
配套用于刀柄直径
330mm
8mm
10mm
330mm
8mm
330mm
10mm
销售价
数量
480.54
480.54
480.54
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
木工钻
木工凿
其他木工工具
同类其他品牌
Milwaukee®
FISCH
最近浏览
清空
钻头加长杆
¥434.81 元
起
HAIMER MILL 立铣刀
¥528.13 元
起
风帽运动衫
¥243.11 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
8
10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:钻头加长杆
商品编号:795270
8
适用于
平底钻,编号 795150 规格尺寸 14 − 68 和硬质合金平底钻,编号 795250。
属性
总长度
330mm
配套用于刀柄直径
8mm
总长度
330mm
配套用于刀柄直径
10mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订