咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAIMER MILL 立铣刀
商品编号
220294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220294 6
220294 8
220294 10
220294 12
220294 16
220294 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.12mm
2
45degrees
f8
h6safelock
6mm
18mm
0.12mm
6mm
18mm
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.039mm
0.033mm
5.7mm
4
0.16mm
2
45degrees
f8
h6safelock
8mm
24mm
0.16mm
8mm
24mm
70mm
32mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.052mm
0.044mm
7.6mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
h6safelock
10mm
30mm
0.2mm
10mm
30mm
82mm
40mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.065mm
0.055mm
9.5mm
4
0.24mm
2
45degrees
f8
h6safelock
12mm
36mm
0.24mm
12mm
36mm
95mm
48mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
0.32mm
2
45degrees
f8
h6safelock
16mm
48mm
0.32mm
16mm
48mm
115mm
64mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
0.4mm
2
45degrees
f8
h6safelock
20mm
60mm
0.4mm
20mm
60mm
133mm
80mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.11mm
19mm
4
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:HAIMER MILL 立铣刀
商品编号:220294 6
技术说明

带 SAFE-LOCK 抽出保险装置,提升形状配合度。搭配 SAFE-LOCK 刀具刀柄,防止刀具抽出。
通用于钢材料和高合金钢,尤其是 INOX。带圆柱形芯体,实现凹槽铣削时理想的刀具刚性。特殊端面刃型保证斜向进刀和圆周插补铣时的过程可靠性。
提示

带 SAFE-LOCK 抽出保险装置的刀具刀柄参见夹紧技术系列部分。
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.12mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
h6safelock
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
18mm
切割深度 ap min
0.12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
总长度 L
62mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.039mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.033mm
颈位直径 D1
5.7mm
齿数 Z
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加