咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉链运动衫
商品编号
090666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090666 2XL
090666 3XL
090666 4XL
090666 L
090666 M
090666 S
090666 XL
090666 XS
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
4XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
通用款
XS
销售价 数量
 
807.84
807.84
807.84
807.84
807.84
807.84
807.84
807.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:拉链运动衫
商品编号:090666 2XL
技术说明

舒适的拉链式运动衫,由舒适柔软的材料制成,内侧为拉绒抓绒。采用 LYCRA® 加厚固定式棱纹滚边,以实现舒适弹性。配有橡胶拉头的高品质 YKK® 拉链。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加