首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
钳类工具
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
电子钳
电子设备用斜口钳,标准钳头
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
电子设备用斜口钳,标准钳头
商品编号
726215
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
导线直径
总长度
125
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
726215 125
726215 125
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
11.5mm
12mm
125mm
0.2mm - 1.6mm
11.5mm
12mm
125mm
0.2mm - 1.6mm
销售价
数量
937.41
937.41
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
LINDSTRÖM®
KNIPEX®
BOOHER宝合
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
电子设备用斜口钳,标准钳头
¥593.23 元
起
T恤衫 女式
¥191.30 元
起
数字无线电三维探针,配有探头镶件(直径 4 mm) XTOUCH
¥17652.59 元
起
GARANT Master Mute 切换刀头 SDQC
¥2560.30 元
起
修身马球衫 男式
¥200.96 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
导线直径:
125
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:电子设备用斜口钳,标准钳头
商品编号:726215
125
材料
数控加工的特殊工具钢,用于极精确的公差。
技术说明
经过高精度加工,外形细长。切刃经过感应淬火加工(62 − 64 HRC)。表面不炫目,亚光喷砂加工,内嵌的活节,并且采用埋头螺栓。可以更换的双弹簧,操作方便。
双组分
握柄护套,采用导电材料。
满足 ESD 要求。
刀刃精确打磨。
技术参数
切刃倒角
极小斜角刀尖
防静电
EGB/ESD
属性
切削刃长度
11.5mm
头部宽度
12mm
总长度
125mm
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1.6mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订