咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字无线电三维探针,配有探头镶件(直径 4 mm) XTOUCH
商品编号
359450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359450 4
IP 保护等级
x、y、z 方向上各自的位移量
供电
备用测头
外壳 宽度
外壳 深度
外壳长度
总长度(外壳和测头)
所含电池数量
柄直径
校正路径
测量精度
测针的自由长度
电池类型
读数
重量
IP 67
7mm
电池驱动
359505 4
67mm
39mm
82mm
134mm
1
16mm
± 0.4mm
< 0.01mm
40mm
纽扣电池
0.005mm
0.52kg
销售价 数量
 
27736.35

商品详情

商品名称:数字无线电三维探针,配有探头镶件(直径 4 mm) XTOUCH
商品编号:359450 4
功能

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
供货范围

包括电池 CR2 和探触嵌件/编号 359505 规格尺寸 4。
应用

通过 GARANT XCONNECT /编号 359455 1 将测量值自动传输到机械控制系统。
用于全自动确定工件零点、长度、钻孔中心、参考边缘和轴对准方向。也可以在没有无线电传输(无 XCONNECT)的情况下进行手动操作。
可选附件

传输盘 XCONNECT 359455 1。
提示

配套的探触嵌件/编号 359505 4。产品被固定安装在机器上,只能通过请求新的周期用于另一台机器。
技术说明

  • 可以结合GARANT XCONNECT 编号 359455 1 传输测量值。
  • 仅适用于 Siemens 和 Heidenhain 控制系统。机器操作台上需要一个正常工作的 USB 端口。
  • 高精准度和直线性。用于全自动确定工件零点、长度、钻孔中心、参考边缘和轴对准方向。
  • 方便而简单的同轴度校准。
  • 在所有方向上具有大的测量范围(x,y,z = 7 mm)。
  • 紧凑的金属外壳。
  • 防尘防水等级 = IP 67。
  • 设计断裂点。
  • 简单的菜单引导。
  • 快速投入运行,无需硬件改装和求助服务技术员。
  • 无需干预机床的操作系统!
  • 尽可能减少次品零件。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
x、y、z 方向上各自的位移量
7mm
供电
电池驱动
备用测头
359505 4
外壳 宽度
67mm
外壳 深度
39mm
外壳长度
82mm
总长度(外壳和测头)
134mm
所含电池数量
1
柄直径
16mm
校正路径
± 0.4mm
测量精度
< 0.01mm
测针的自由长度
40mm
电池类型
纽扣电池
读数
0.005mm
重量
0.52kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加